Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ONSRUD 67-823 Jobber -porakone kovametallilla 3/8 8-puoli | AD8KER 4KPL8

ONSRUD 67-823 Jobber Drill Täyskovametalli 3/8 8-fasetti

Varastossa
Tuote: AD8KER Malli: 67-823Ristiviite: 4KPL8

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€175.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber -pora
Desimaaliekvivalentti0.3750
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta90 astetta / 118 astetta
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus2.75 "
LuokkaHigh Performance
Luettelonumero67-800
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus4.25 "
Pistekulma90 astetta / 118 astetta
Pistetyyppi8-puolinen
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusKokoHinta
ONSRUD 67-807 Jobber Drill Kiinteä kovametalli 1/8 8-puoli | AD8KEM 4KPL4 67-8070.12501.25 "2.25 "1 / 8 "€54.80
ONSRUD 67-811 Jobber Drill Kiinteä kovametalli 3/16 8-puoli | AD8KEN 4KPL5 67-8110.18751.625 "2.75 "3 / 16 "€68.25
ONSRUD 67-815 Jobber -porakone kovametallilla 1/4 8-puoli | AD8KEP 4KPL6 67-8150.25002"3.25 "1 / 4 "€85.34
ONSRUD 67-819 puomipora, kiinteä karbidi 5/16 8-viisteinen | AD8KEQ 4KPL7 67-8190.31252.375 "3.75 "5 / 16 "€126.83
ONSRUD 67-827 pylväspora, kiinteä kovametalli 7/16 8-puolinen | AD8KET 4KPL9 67-8270.43752.875 "4.5 "7 / 16 "€259.00
ONSRUD 67-831 Jobber -porakruunu kiinteä kovametalli 1/2 8-puoli | AD8KEU 4KPN1 67-8310.50003"4.75 "1 / 2 "€344.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ONSRUD 67-823 Jobber Drill Täyskovametalli 3/8 8-fasetti
€175.74 / yksikkö