Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ONSRUD 18-00 -jyrsinterä, nopea teräs 1/4 D 3/4 Cut L 1 -huilu | AF2EMV 6RRK8

ONSRUD 18-00 jyrsinterä nopea teräs 1/4 D 3/4 leikkaus L 1 huilu

Varastossa
Tuote: AF2EMV Malli: 18-00Ristiviite: 6RRK8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReitittimen bitti
Halkaisija1 / 4 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Luettelonumero18-00
MateriaaliHSS
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus2.75 "
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusLuettelonumeroMateriaaliKokonaispituusHinta
ONSRUD 10-78 jyrsinterä nopea teräs 1/4 D 1-1/4 leikkaus L 1 huilu | AF2EMQ 6RRK2 10-781.25 "10-78HSS2.625 "€19.60
ONSRUD 27-00 Router Bit Sc 1/4 D 1/4 Cut L 1 Flute | AF2EMW 6RRK9 27-001 / 4 "27-00SC1.5 "€30.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ONSRUD 18-00 jyrsinterä nopea teräs 1/4 D 3/4 leikkaus L 1 huilu
€14.53 / yksikkö