Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON ZEN-10C3DR-D-V2 -ohjelmoitava rele 12-24VDC | AC3BWA 2REP4

OMRON Ohjelmoitava rele ZEN-10C3DR-D-V2 12-24VDC

Varastossa
Tuote: AC3BWA Malli: ZEN-10C3DR-D-V2Ristiviite: 2REP4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€313.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjelmoitava rele
Ampeeria30
Syvyys2.2 "
näyttönestekidenäyttö
Korkeus3.54 "
Tulojännite12-24 VDC
Tulojen lukumäärä6
Lähtöjen lukumäärä4
Output TypeRele
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kello (Kyllä)
    • Laskurit (16)
    • Ajastimet (16)
    • Erityisominaisuudet: LCD-näyttö / kalenteri / kello

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTulojänniteeräTulojen lukumääräLähtöjen lukumääräOutput TypeLeveysHinta
OMRON ZEN-10C1AR-A-V2 ohjelmoitava rele 100-240 VAC | AC3BVW 2REN9 ZEN-10C1AR-A-V24.5100-240 VACOhjelmoitava rele64Rele2.75 "€361.82
OMRON ZEN-10C1DR-D-V2 ohjelmoitava rele 12-24VDC | AC3BVX 2REP1 ZEN-10C1DR-D-V23012-24 VDCOhjelmoitava rele64Rele2.75 "€362.79
OMRON ZEN-10C1DT-D-V2 -ohjelmoitava rele 12-24VDC | AC3BVY 2REP2 ZEN-10C1DT-D-V23012-24 VDCOhjelmoitava rele64Transistori2.75 "€368.20
OMRON ZEN-10C3AR-A-V2 ohjelmoitava rele 100-240 VAC | AC3BVZ 2REP3 ZEN-10C3AR-A-V24.5100-240 VACOhjelmoitava rele64Rele2.75 "€381.75
Ohjelmoitava OMRON ZEN-10C4AR-A-V2 -rele 100-240 VAC | AC3BWB 2REP5 ZEN-10C4AR-A-V24.5100-240 VACOhjelmoitava rele63Rele2.75 "€508.37
OMRON ZEN-10C4DR-D-V2 ohjelmoitava rele 12-24VDC | AC3BWC 2REP6 ZEN-10C4DR-D-V23012-24 VDCOhjelmoitava rele63Rele2.75 "€435.82
OMRON ZEN-20C1AR-A-V2 ohjelmoitava rele 100-240 VAC | AC3BWD 2REP7 ZEN-20C1AR-A-V24.5100-240 VACOhjelmoitava rele128Rele4.82 "€467.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON Ohjelmoitava rele ZEN-10C3DR-D-V2 12-24VDC
€313.75 / yksikkö