Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON Z-15GW pikakytkin 15a Spdt saranavipu | AC2JTH 2KRN1

OMRON Z-15GW Snap Switch 15a Spdt saranavipu

Varastossa
Tuote: AC2JTH Malli: Z-15GWRistiviite: 2KRN1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus2.5 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu15A
Syvyys0.69 "
Tasauspyörästö0.05 "
Korkeus1.05 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel10.0mm
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima2.47 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 176 astetta F
Yli matka0.221 "
Vapauta voima0.49 oz.
Päätteen tyyppiJuote
Toimilaitteen tyyppiSaranavipu
Jännitearvot125/250/480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusToimilaitteen pituusYhteydenottolomakeMaks. PretravelAsennusmittaKäyttövoimaKäyttölämpötila alueYli matkaHinta
OMRON A-20GV -kytkin 20a Spdt-saranavipu | AC2JRU 2KRK6 A-20GV1.94 "2.5 "SPDT0.626 "1 "keskukset2.47 oz.-13 - 176 astetta F0.16 "€29.96
OMRON X-10GW-B pikakytkin 10a Spdt saranavipu | AC2JTU 2KRP4 X-10GW-B1.94 "2.5 "SPDT0.563 "1 "keskukset3.88 oz.-13 - 176 astetta F0.19 "€37.45
OMRON X-10GW -pikakytkin 10a Spdt-saranavipu | AC2JUB 2KRR6 X-10GW1.94 "2.5 "SPDT0.563 "1 "keskukset3.88 oz.-13 - 176 astetta F0.19 "€34.22
OMRON DZ-10GW-1A pikakytkin 10a Dpdt saranavipu | AC2JUK 2KRT7 DZ-10GW-1A1.94 "2.5 "DPDT25.5mm1 "keskukset6.00 oz.-13 - 176 astetta F0.063 "€45.64
OMRON Z-25GW pikakytkin 25a 1 Ei 1 Nc saranavipu | AE4CGP 5JEG2 Z-25GW1.823 "1.5 "SPDT0.25 "1 "keskukset3.53 oz.-40 - 221 astetta F0.187 "€4.08
OMRON DZ-10GW-1B pikakytkin 10a Dpdt saranavipu | AE7ZQD 6C917 DZ-10GW-1B1.94 "63.5mmDPDT1.004 "1 "keskukset6.00 oz.-25 astetta 80 astetta C.0.063 "€47.08
OMRON Z-15GW-B7-K pikakytkin 15a Spdt-saranavipu | AF2PMA 6X284 Z-15GW-B7-K1.94 "2.5 "SPDT0.22 "1.03 "keskukset2.5 oz.-25 astetta 80 astetta C.0.22 "€17.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON Z-15GW Snap Switch 15a Spdt saranavipu
€20.17 / yksikkö