Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON TL-W20ME2 -lähestymistunnistin Induktiivinen Npn Nc | AE7ZNC 6C834

OMRON TL-W20ME2 läheisyysanturi induktiivinen Npn Nc

Varastossa
Tuote: AE7ZNC Malli: TL-W20ME2Ristiviite: 6C834
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
€236.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen läheisyysanturi
PerusmateriaaliMuovi
Kotelon materiaaliMuovi
Piirin tyyppi3 Lanka NPN
Syvyys23mm
Etäisyyden havaitseminen20mm
Sähköliitäntä2m-kaapeli
IP-luokitus67
Pituus73mm
Maks. Nykyinen kuorma200mA
Toimintataajuus40 Hz
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
TulostustilaNC
Tehontarve10 - 30 VDC
TunnistusmenetelmäInduktiivinen
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Leveys40mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Punainen tunnistusilmaisin, käänteisen napaisuuden suojaus, ylijännitesuoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliKotelon materiaaliSyvyysPituusToimintataajuusSuojattu / suojaamatonLeveysHinta
OMRON TL-W3MC1 -lähestymistunnistin Induktiivinen Npn-numero | AE7ZMX 6C829 TL-W3MC1MuoviMuovi6mm27mm600 Hzsuojaamaton10mm€136.72
OMRON TL-W5MC1 -lähestymistunnistin Induktiivinen Npn-numero | AE7ZMY 6C830 TL-W5MC1MuoviMuovi10mm30.5mm500 Hzsuojaamaton18mm€122.84
OMRON TL-W5E1 -lähestymistunnistin Induktiivinen Npn-numero | AE7ZMZ 6C831 TL-W5E1MetalliAlumiini10mm52mm300 HzSuojattu24.9mm€167.29
OMRON TL-W5E2 -lähestymistunnistin Induktiivinen Npn Nc | AE7ZNA 6C832 TL-W5E2MetalliAlumiini10mm52mm300 HzSuojattu24.9mm€179.18
OMRON TL-W20ME1 -lähestymistunnistin Induktiivinen Npn-numero | AE7ZNB 6C833 TL-W20ME1MuoviMuovi23mm73mm40 Hzsuojaamaton40mm€221.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON TL-W20ME2 läheisyysanturi induktiivinen Npn Nc
€236.63 / yksikkö