Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON S8VK-G06024 DC-virtalähde, kompakti, DIN-kiskoon kiinnitys, 24 VDC, 2.5 A | AF7LNW 21XP09

OMRON S8VK-G06024 DC-virtalähde, kompakti, DIN-kiskoon kiinnitys, 24 VDC, 2.5 A

Varastossa
Tuote: AF7LNW Malli: S8VK-G06024Ristiviite: 21XP09

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMetalli
Syvyys110mm
Korkeus90mm
Pidä aikaa25 ms
Hz50/60
Tulojännite100 - 240 VAC
AsennusDIN-kisko
Käyttölämpötila alue-40 - 158 astetta F
Lähtövahvistimet2.5
Lähtömelu50mV
Lähtöjännite24 VDC
Huippuvahvistimet3
Power Rating60W
TilailmaisimenVihreä LED
TyyliVaihtaminen
Leveys32mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8504409540

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hakkuriteholähde, suunniteltu käsittelemään kaupallisten sovellusten hetkellisiä sähkökatkoksia
    • DIN-kiskoon kiinnityspidike vastustaa tärinää ja varmistaa nopean yhdellä kädellä asennuksen koteloon, jossa on DIN-kiskotuki
    • Laaja käyttölämpötila-alue takaa virheettömän toiminnan kaikissa olosuhteissa

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko OMRON S8VK-G06024 virtalähdettä käyttää suljetuissa kompakteissa tiloissa?

V. Nämä virtalähteet ovat kompakteja ja tarkoitettu ahtaisiin tiloihin.

K. Noudattaako OMRON S8VK-G06024 mitään turvallisuusstandardeja?

V. Useimmat Omronin virtalähteet on suunniteltu UL-standardien mukaisesti.

K. Mikä on tehonsyöttöjärjestelmien käyttö?

V. OMRON-virtalähteet on suunniteltu saamaan enemmän hyötyä ohjauspaneelista pidentämällä koneen käyttöaikaa ja suojaamalla kriittisiä teollisuuslaitteita sähkökatkoksia vastaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliSyvyysKorkeusKäyttölämpötila aluePower RatingLeveysHinta
OMRON S8VK-G12024 DC-virtalähde 24vdc 5a 50 / 60hz | AB6LKY 21XP10 S8VK-G12024Metalli122mm125mm-40 - 158 astetta F120W40mm€188.00
OMRON S8VK-G24024 DC-virtalähde 24vdc 10a 50 / 60hz | AB6LKZ 21XP11 S8VK-G24024Metalli150mm125mm-40 - 158 astetta F240W60mm€368.37
OMRON S8VK-G48024 DC-virtalähde 24vdc 20a 50 / 60hz | AB6LLA 21XP13 S8VK-G48024Metalli150mm125mm-40 - 158 astetta F480W95mm€433.91
OMRON S8VS-06024A DC-virtalähde 24vdc 2.5a 50 / 60hz | AC3BUV 2REJ8 S8VS-06024AValettu muovi108mm95mm-13 - 149 astetta F60W40mm€271.98
OMRON S8VS-09024A DC-virtalähde 24vdc 3.75a 50 / 60hz | AC3BUW 2REK1 S8VS-09024AValettu muovi121mm115mm-13 - 149 astetta F90W50mm€340.76
OMRON S8VS-12024A DC-virtalähde 24vdc 5a 50 / 60hz | AC3BUX 2REK3 S8VS-12024AValettu muovi121mm115mm-13 - 149 astetta F120W50mm€400.92
OMRON S8VS-18024A DC-virtalähde 24vdc 7.5a 50 / 60hz | AC3OSTA 2REK5 S8VS-18024AValettu muovi125mm115mm-13 - 149 astetta F180W75mm€555.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON S8VK-G06024 DC-virtalähde, kompakti, DIN-kiskoon kiinnitys, 24 VDC, 2.5 A
€156.98 / yksikkö