Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON S8VK-G01505 DC-virtalähde 5vdc 3a 50 / 60hz | AF7LNN 21XP02

OMRON S8VK-G01505 tasavirtalähde 5vdc 3a 50/60hz

Varastossa
Tuote: AF7LNN Malli: S8VK-G01505Ristiviite: 21XP02

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMuovi
Syvyys90mm
Korkeus90mm
Pidä aikaa28 ms
Hz50/60
Tulojännite100 - 240 VAC
AsennusDIN-kisko
Käyttölämpötila alue-40 - 158 astetta F
Lähtövahvistimet3
Lähtömelu60mV
Lähtöjännite5 VDC
Huippuvahvistimet3.6
Power Rating15W
TilailmaisimenVihreä LED
TyyliVaihtaminen
Leveys22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8504409540

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower RatingLeveysHinta
OMRON S8VK-G03005 DC-virtalähde 5vdc 5a 50 / 60hz | AF7LNR 21XP05 S8VK-G0300530W32mm€115.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON S8VK-G01505 tasavirtalähde 5vdc 3a 50/60hz
€87.94 / yksikkö