Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON MJN3CF-AC240 -rele 11-napainen 3PDT 10A 240VAC | AE7MNB 5ZH87

OMRON MJN3CF-AC240 Rele 11P 3PDT 10A 240VAC

Varastossa
Tuote: AE7MNB Malli: MJN3CF-AC240Ristiviite: 5ZH87

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Kelan VA-luokitus2.04
Käämin voltit240 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
Yhteydenottolomake3PDT
YhteystiedotHopea seos
Yhteystietojen luokitus10A @ 240 VAC / 28 VDC
HP @ 120V1/3
HP @ 240V1/2
Hz60
AsennusSivulaippa
Nastat11
PistorasiaEi eristetty
TilailmaisimenEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHzKelan VA-luokitusKäämin voltitNastatPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeHinta
OMRON MJN1CF-AC24 -rele 5-napainen SPDT 10A 24VAC | AB4HWR 1YCU6 MJN1CF-AC24Rele50/601.724 VAC5-10SPDT€41.08
OMRON MJN1CF-AC120 -rele 5-napainen SPDT 10A 120VAC | AB4HWT 1YCU7 MJN1CF-AC120Rele50/601.7120 VAC5Laippa10SPDT€47.64
OMRON MJN1CF-AC240 -rele 5-napainen SPDT 10A 240VAC | AB4HWU 1YCU8 MJN1CF-AC240Rele50/601.7240 VAC5-10SPDT€47.20
OMRON MJN1Z-E-RP-DC12 Koteloitu virrarele 15A 12VDC SPDT | AB4HWV 1YCU9 MJN1Z-E-RP-DC12Suljettu tehorele50/601.212 VDC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€41.96
OMRON MJN1Z-E-RP-DC24 Koteloitu virrarele 15A 24VDC SPDT | AB4HWW 1YCV1 MJN1Z-E-RP-DC24Suljettu tehorele50/601.224 VDC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€41.25
OMRON MJN1Z-E-RP-AC24 Koteloitu virrarele 15A 24VAC SPDT | AB4HWX 1YCV2 MJN1Z-E-RP-AC24Suljettu tehorele50/601.724 VAC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€49.84
OMRON MJN1Z-E-RP-AC120 Koteloitu virrarele 15A 120VAC SPDT | AB4HWY 1YCV3 MJN1Z-E-RP-AC120Suljettu tehorele50/601.7120 VAC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€52.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON MJN3CF-AC240 Rele 11P 3PDT 10A 240VAC
€45.37 / yksikkö