Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON MJN3C-N-DC24 rele 11-nastainen 3pdt 10a 24vdc | AB4HWB 1YCR9

OMRON MJN3C-N-DC24 rele 11 pin 3pdt 10a 24vdc

Varastossa
Tuote: AB4HWB Malli: MJN3C-N-DC24Ristiviite: 1YCR9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus1.2
Käämin voltit24 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
Yhteydenottolomake3PDT
YhteystiedotHopea seos
Yhteystietojen luokitus10A @ 240 VAC / 28 VDC
Hz50/60
AsennusPaneeli
Nastat11
Testaa painamallamanuaalinen
PistorasiaValmistaja Nro PTF11PC
PistorasiakoodiC
TilailmaisimenLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastatBase TypeKelan VA-luokitusTestaa painamallaPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotHinta
OMRON G2R-1-SN-DC24 (S) -rele 5-napainen Spdt 10a 24vdc | AB4HUL 1YCK8 G2R-1-SN-DC24 (S)5Neliö0.53manuaalinenValmistaja Nro P2RF-05-E10SPDTHopea seos€18.86
OMRON MJN1C-N-DC24 -rele 5-napainen Spdt 10a 24vdc | AB4HUR 1YCL4 MJN1C-N-DC245Neliö1.2manuaalinenValmistaja Nro PTF11PC10SPDTHopea seos€41.99
OMRON LY1N-DC24-rele 8-napainen Spdt 15a 24vdc AB4HUX 1YCL9 LY1N-DC248Neliö0.9manuaalinenValmistaja Nro PTF08A-E15SPDTHopea seos€16.84
OMRON G2R-2-SN-DC24 (S) -rele 8-napainen Dpdt 5a 24vdc | AB4HVC 1YCN5 G2R-2-SN-DC24 (S)8Neliö0.53manuaalinenValmistaja Nro P2RF-08-E5DPDTHopea seos€18.34
OMRON LY2N-DC24 -rele 8-napainen Dpdt 10a 24vdc | AB4HVH 1YCP1 LY2N-DC248Neliö0.9manuaalinenValmistaja Nro PTF08A-E10DPDTHopea seos€20.28
OMRON MJN2C-N-DC24 -rele 8-napainen Dpdt 10a 24vdc | AB4HVK 1YCP3 MJN2C-N-DC248Neliö1.2manuaalinenValmistaja Nro PTF11PC10DPDTHopea seos€41.46
OMRON MY2N-DC24 (S) -rele 8-napainen Dpdt 10a 24vdc AB4HVQ 1YCP8 MY2N-DC24 (S)8Neliö0.9manuaalinenValmistaja Nro PYF08A-E10DPDTHopea nikkeli€13.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON MJN3C-N-DC24 rele 11 pin 3pdt 10a 24vdc
€48.71 / yksikkö