Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON LY2N-DC12-rele 8-napainen Dpdt 10a 12vdc | AB4HVG 1YCN9

OMRON LY2N-DC12 rele 8-pin Dpdt 10a 12vdc

Varastossa
Tuote: AB4HVG Malli: LY2N-DC12Ristiviite: 1YCN9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus0.9
Käämin voltit12 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea seos
Yhteystietojen luokitus10A @ 120 VAC / 24 VDC
Hz50/60
AsennusPaneeli
Nastat8
Testaa painamallaEi
PistorasiaValmistaja Nro PTF08A-E
PistorasiakoodiD
TilailmaisimenLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasiaKelan VA-luokitusKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystietojen luokitusAsennusNastatTestaa painamallaHinta
OMRON LY1N-DC12 rele 8-napainen Spdt 15a 12vdc | AB4HUW 1YCL8 LY1N-DC12Valmistaja Nro PTF08A-E0.915SPDT15A @ 110 VAC / 24 VDCNeliönmallinen pistoke8manuaalinen€16.39
OMRON LY3N-DC12-rele 11-nastainen 3pdt 10a 12vdc | AB4HVV 1YCR3 LY3N-DC12Valmistaja Nro PTF11A1.4103PDT10A @ 120 VAC / 24 VDCNeliönmallinen pistoke11manuaalinen€28.18
OMRON LY4N-DC12 rele 14-nastainen 4pdt 10a 12vdc | AB4HWK 1YCT8 LY4N-DC12Valmistaja Nro PTF14A-E, PTF14A1.5104PDT10A @ 120 VAC / 24 VDCNeliönmallinen pistoke14manuaalinen€35.63
OMRON LY1-DC12-rele 8-napainen Spdt 15a 12vdc | AB4HZN 1YDD5 LY1-DC12Valmistaja Nro PTF08A-E0.915SPDT15A @ 110 VAC / 24 VDCNeliönmallinen pistoke8manuaalinen€13.05
OMRON LY2Z-DC12 -rele 8-napainen Dpdt 5a 12vdc | AB4HZY 1YDE6 LY2Z-DC12Valmistaja Nro PTF08A-E0.95DPDT5A @ 110 VAC / 24 VDCNeliönmallinen pistoke8manuaalinen€31.09
OMRON LY2-0-DC12 Rele 8-napainen Dpdt 10a 12vdc | AE7MLZ 5ZH40 LY2-0-DC12Valmistaja Nro PTF08A-E0.910DPDT-Piirilevy8-€15.47
OMRON LY3-DC12 Rele 11pin 3pdt 10a 12vdc | AE7ZNW 6C878 LY3-DC12Valmistaja Nro PTF11A1.4103PDT10A @ 120 VAC / 24 VDCNeliönmallinen pistoke11manuaalinen€26.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON LY2N-DC12 rele 8-pin Dpdt 10a 12vdc
€20.28 / yksikkö