Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON LY2N-AC110 / 120 -rele 8-napainen Dpdt 10a 120vac | AE7ZNU 6C876

OMRON LY2N-AC110/120 rele 8-napainen Dpdt 10a 120vac

Varastossa
Tuote: AE7ZNU Malli: LY2N-AC110/120Ristiviite: 6C876

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus1.1
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea seos
Yhteystietojen luokitus10A @ 120 VAC / 24 VDC
Hz60
AsennusPaneeli
Nastat8
Testaa painamallamanuaalinen
PistorasiaValmistaja Nro PTF08A-E
PistorasiakoodiD
TilailmaisimenLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536490050
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusBase TypeKelan VA-luokitusNastatTestaa painamallaPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeHinta
OMRON G2R-1-SN-AC120 (S) Rele 5-napainen Spdt 10a 120vac | AB4HUN 1YCL1 G2R-1-SN-AC120 (S)PiirilevyNeliö0.95manuaalinenValmistaja Nro P2RF-05-E10SPDT€19.10
OMRON MJN1C-N-AC120 -rele 5-napainen Spdt 10a 120vac | AB4HUU 1YCL6 MJN1C-N-AC120PaneeliNeliö1.75manuaalinenValmistaja Nro PTF11PC10SPDT€41.93
OMRON LY1N-AC110 / 120 -rele 8-napainen Spdt 15a 120vac | AB4HUZ 1YCN2 LY1N-AC110 / 120Neliönmallinen pistokeNeliö0.9 ja 1.18manuaalinenValmistaja Nro PTF08A-E15SPDT€16.84
OMRON G2R-2-SN-AC120 (S) -rele 8-napainen Dpdt 5a 120vac | AB4HVE 1YCN7 G2R-2-SN-AC120 (S)PiirilevyNeliö0.98manuaalinenValmistaja Nro P2RF-08-E5DPDT€20.57
OMRON MJN2C-N-AC120 Rele 8-napainen Dpdt 10a 120vac | AB4HVM 1YCP5 MJN2C-N-AC120PaneeliNeliö1.78manuaalinenValmistaja Nro PTF11PC10DPDT€39.47
OMRON MY2N-AC110 / 120 (S) Rele 8-napainen Dpdt 10a 120vac | AB4HVT 1YCR1 MY2N-AC110 / 120 (S)Pistoke tai juotosliitinNeliö0.9 ja 1.18manuaalinenValmistaja Nro PYF08A-E10DPDT€13.55
OMRON LY3N-AC120 -rele 11-nastainen 3pdt 10a 120vac | AB4HVY 1YCR6 LY3N-AC120Neliönmallinen pistokeNeliö1.6 ja 211manuaalinenValmistaja Nro PTF11A103PDT€36.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON LY2N-AC110/120 rele 8-napainen Dpdt 10a 120vac
€20.28 / yksikkö