Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON LY2-AC220 / 240-rele 8-napainen Dpdt 10a 240vac | AC3XBM 2XC00

OMRON LY2-AC220/240 rele 8-napainen Dpdt 10a 240vac

Varastossa
Tuote: AC3XBM Malli: LY2-AC220/240Ristiviite: 2XC00

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus1.1
Käämin voltit240 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea seos
Yhteystietojen luokitus10A @ 120 VAC / 24 VDC
Hz60
AsennusPaneeli
Nastat8
Testaa painamallamanuaalinen
PistorasiaValmistaja Nro PTF08A-E
PistorasiakoodiD
TilailmaisimenEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8536490075
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusBase TypeKelan VA-luokitusNastatTestaa painamallaPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeHinta
OMRON G2R-1-SN-AC240 (S) Rele 5-napainen Spdt 10a 240vac | AB4HUP 1YCL2 G2R-1-SN-AC240 (S)PiirilevyNeliö0.95manuaalinenValmistaja Nro P2RF-05-E10SPDT€31.93
OMRON G2R-2-SN-AC240 (S) Rele 8-napainen Dpdt 5a 240vac | AB4HVF 1YCN8 G2R-2-SN-AC240 (S)PiirilevyNeliö0.98manuaalinenValmistaja Nro P2RF-08-E5DPDT€29.14
OMRON MJN2C-N-AC240 Rele 8-napainen Dpdt 10a 240vac | AB4HVN 1YCP6 MJN2C-N-AC240PaneeliNeliö1.78manuaalinenValmistaja Nro PTF11PC10DPDT€55.39
OMRON MY2N-AC220 / 240 (S) Rele 8-napainen Dpdt 10a 240vac | AB4HVU 1YCR2 MY2N-AC220 / 240 (S)Neliönmallinen pistokeNeliö0.9 ja 1.18manuaalinenValmistaja Nro PYF08A-E10DPDT€17.97
OMRON LY3N-AC240 -rele 11-nastainen 3pdt 10a 240vac | AB4HVZ 1YCR7 LY3N-AC240Neliönmallinen pistokeNeliö1.6 ja 211manuaalinenValmistaja Nro PTF11A103PDT€28.94
OMRON MJN3C-N-AC240 rele 11-nastainen 3pdt 10a 240vac | AB4HWD 1YCT2 MJN3C-N-AC240PaneeliNeliö211manuaalinenValmistaja Nro PTF11PC103PDT€44.85
OMRON MY3N-AC220 / 240 -rele 11-nastainen 3pdt 5a 240vac | AB4HWJ 1YCT7 MY3N-AC220 / 240Pistoke tai juotosliitinNeliö0.9 ja 1.111manuaalinenValmistaja Nro PYF11A53PDT€25.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON LY2-AC220/240 rele 8-napainen Dpdt 10a 240vac
€17.69 / yksikkö