Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON K8AK-PH1 200/500 VAC valvontareleet, DIN-kiskoon asennettu, 5 A virranmittaus, 200 - 480 V AC, 9 nastaa/liitin | CT4MWN 804RW0

OMRON K8AK-PH1 200/500 VAC valvontareleet, DIN-kiskoon asennettu, 5 A virranmittaus, 200 - 480 V AC, 9 nastaa/liitin

Varastossa
Tuote: CT4MWN Malli: K8AK-PH1 200/500VACRistiviite: 804RW0

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OMRON K8DS-PH1 200/480VAC-valvontareleet, DIN-kiskoon asennettu, 5 A:n virranmittaus, 200–480 V AC, 6 nastaa/liitin | CT4MWM 804RW3 K8DS-PH1 200/480VAC€112.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON K8AK-PH1 200/500 VAC valvontareleet, DIN-kiskoon asennettu, 5 A virranmittaus, 200 - 480 V AC, 9 nastaa/liitin
€121.55 / yksikkö