Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON E2E-X5MY1-US Induktiivinen läheisyysanturi 12mm Nro | AB8YTK 2AKB3

OMRON E2E-X5MY1-US Induktiivinen läheisyysanturi 12mm No

Varastossa
Tuote: AB8YTK Malli: E2E-X5MY1-USRistiviite: 2AKB3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€272.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen läheisyysanturi
PerusmateriaaliMetalli
Kotelon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Piirin tyyppi2 Wire
Etäisyyden havaitseminen5mm
Halkaisija12mm
Sähköliitäntä2m-kaapeli
IP-luokitus67
Pituus52mm
Maks. Nykyinen kuorma200mA
NEMA-luokitus1, 4, 6, 12, 13
Toimintataajuus25 Hz
Käyttölämpötila alue-40 astetta 85 astetta C.
TulostustilaEI
Tehontarve24 - 240 VAC
TunnistusmenetelmäInduktiivinen
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: LED-ilmaisin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON E2E-X5MY1-US Induktiivinen läheisyysanturi 12mm No
€272.25 / yksikkö