Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON D4A0016N Rajakytkimen pää joustava jousi | AB9ERQ 2CLV1

OMRON D4A0016N rajakytkimen pään joustava kierrejousi

Varastossa
Tuote: AB9ERQ Malli: D4A0016NRistiviite: 2CLV1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituusEi määritelty
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliJoustava sauva
AmpeeriaEi määritelty
YhteydenottolomakeEi määritelty
IP-luokitus67
LiikeOmnidirectional
NEMA-luokitus3, 4, 4X, 6P, 12, 13
KäyttövoimaEi määritelty
Käyttölämpötila.-40 astetta 100 astetta C.
MatkustaaEi määritelty
JännitearvotEi määritelty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kierrejousi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OMRON D4A0014N Rajakytkimen pää muovinen joustava tanko | AB9ERP 2CLU9 D4A0014N€148.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON D4A0016N rajakytkimen pään joustava kierrejousi
€145.91 / yksikkö