Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON D4A0009N Rajakytkimen pää vakiomallinen mäntä | AB9ERL 2CLU6

OMRON D4A0009N rajakytkimen pään vakio ylämäntä

Varastossa
Tuote: AB9ERL Malli: D4A0009NRistiviite: 2CLU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituusEi määritelty
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä
AmpeeriaEi määritelty
YhteydenottolomakeEi määritelty
IP-luokitus67
Liikeylin
NEMA-luokitus3, 4, 4X, 6P, 12, 13
KäyttövoimaEi määritelty
Käyttölämpötila.-40 astetta 100 astetta C.
MatkustaaEi määritelty
JännitearvotEi määritelty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vakio

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusNEMA-luokitusKäyttölämpötila.Hinta
OMRON D4A0011N Rajakytkimen pään ylämäntä säädettävä | AB9ERN 2CLU8 D4A0011NEi määritelty3, 4, 4X, 6P, 12, 13-40 astetta 100 astetta C.€153.63
OMRON D4C0001 Rajakytkimen pään tapin mäntä F / d4c1601 | AB9ETF 2CLW6 D4C00010.48 "1, 3, 3R, 4, 5, 6, 12, 13-10 astetta 70 astetta C.€83.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON D4A0009N rajakytkimen pään vakio ylämäntä
€136.45 / yksikkö