Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMNI INTERNATIONAL TH115 Homogenisaattori, I mmersio, 100 ml - 200 ml, 5000 - 35000 rpm, 120 V, 125 wattia | CT4MLT 60CE54

OMNI INTERNATIONAL TH115 Homogenisaattori, I mmersio, 100 ml - 200 ml, 5000 - 35000 120 rpm, 125 V, XNUMX wateilla

Varastossa
Tuote: CT4MLT Malli: TH115Ristiviite: 60CE54
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
€1,376.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähomogenisaattorissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OMNI INTERNATIONAL 25-010 Homogenisaattori, pöytätaso, 7–25 ml, 1–5 m/s, 120 V, 81 wattia, 0.2 hv HP | CT4MLR 60CE53 25-010€3,138.73
OMNI INTERNATIONAL 20-010 Homogenisaattori, I mmersion, 200 ml - 5 L, 5000 - 25000 rpm, 120 V, 850 Watt | CT4MLU 60CE55 20-010€2,824.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMNI INTERNATIONAL TH115 Homogenisaattori, I mmersio, 100 ml - 200 ml, 5000 - 35000 120 rpm, 125 V, XNUMX wateilla
€1,376.64 / yksikkö