Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OLFA SCS-4-sakset 5-1 / 4 tuumaa, suorakärkiset, keltaiset AC6MEX 34F818

OLFA SCS-4-sakset 5-1/4 tuuman suorakärkinen keltainen

Varastossa
Tuote: AC6MEX Malli: SCS-4Ristiviite: 34F818

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevlar-sakset
SäädettäväEi
Terän reunaSuoraan
Terän materiaaliRuostumaton teräs
LeikkaamisreunaVeitsi
Käsittele väriäKeltainen
Kahvan muotoiluSuurentuneet jouset
Kahva materiaaliABS iskunkestävä muovi
Kahva tyyliSuoraan
Kahvan tyyppiSymmetrinen
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus2"
Kokonaispituus5.25 "
Pistetyyppiterävä
Ensisijainen sovellusTeollinen
Kärjen muototerävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8213009000
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OLFA SCS-4-sakset 5-1/4 tuuman suorakärkinen keltainen
€33.55 / yksikkö