Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JLAN40LBD3LK työkaluhihna 40 paunaa 40 tuumaa joustavaa nailonia | AG2AQX 31CL19

PROTO JLAN40LBD3LK Työkalunauha 40 Lb 40 tuuman elastinen nailon

Varastossa
Tuote: AG2AQX Malli: JLAN40LBD3LKRistiviite: 31CL19

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökaluhihna
VäriOranssi
TarvikkeetCarabiner
LaitteistomateriaaliTeräs
Pituus40 "
Linjan materiaaliJoustava nylon
Maks. Työkuorma40 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6307909889

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLinjan materiaaliHinta
PROTO JLAN15LBSSCAR työkaluhihna 15 lb 32 tuumaa oranssi | AF8ALP 24AL29 JLAN15LBSSCAROranssi32 "Joustava nylon€43.56
PROTO JPS1 työkaluhihna 6 lb 10-1 / 2 tuumaa oranssi / musta | AF8ALT 24AL34 JPS1Oranssi / musta10.5 "Delrin, nylon€133.09
PROTO JPS2 työkaluhihna 6 lb 10-1 / 2 tuumaa oranssi / musta | AF8ALU 24AL35 JPS2Oranssi / musta10.5 "Delrin, nylon€155.53
PROTO JPST1 työkaluhihna 6 lb 10-1 / 2 tuumaa oranssi / musta | AF8ALV 24AL36 JPST1Oranssi / musta10.5 "Delrin, nylon€101.56
PROTO JLAN15LBSSRP työkaluhihna 15 lb 32 tuumaa oranssi | AF8AMC 24AL63 JLAN15LBSSRPOranssi32 "Joustava nylon€45.37
PROTO JLAN15LBDSS työkaluhihna 15 lb 27 tuumaa oranssi | AF8AMD 24AL64 JLAN15LBDSSOranssi27 "Joustava nylon€47.72
PROTO JLAN25LBDSS työkaluhihna 25 paunaa 42 tuumaa oranssi | AF8AME 24AL66 JLAN25LBDSSOranssi42 "Joustava nylon€120.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JLAN40LBD3LK Työkalunauha 40 Lb 40 tuuman elastinen nailon
€93.32 / yksikkö