Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OLFA KB4-S / 5 Precision Art -terä AF2ZQU: lle - 5 kpl pakkaus | AF2ZQV 6ZTK0

OLFA KB4-S/5 Precision Art -terä AF2ZQU:lle - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2ZQV Malli: KB4-S/5Ristiviite: 6ZTK0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPrecision Art -terä
Terän pituus13 / 16 "
Terän materiaaliKorkeahiilinen työkaluteräs
VäriHopea
Kokonaispituus1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8211945000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä vaihtoterän nro (käytettäväksi veitsellä 6ZTJ9)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituuseräKokonaispituusHinta
OLFA KB4-S / 100 Precision Art -terä Ak-4: lle - 100 kpl pakkaus | AC6MEW 34F817 KB4-S / 10013 / 16 "Precision Art -terä1.625 "€92.07
OLFA KB4-R / 5 Precision Art Blade Curved for AF2ZQU Pk5 | AF2ZQW 6ZTK1 KB4-R / 53 / 4 "Kaareva taideterä1.5 "€13.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OLFA KB4-S/5 Precision Art -terä AF2ZQU:lle - 5 kpl pakkaus
€7.30 / yksikkö