Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OLFA BSF-6B joustavat kaavinterät 4 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AD8JNU 4KMU1

OLFA BSF-6B joustavat kaavinterät 4 tuumaa - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8JNU Malli: BSF-6BRistiviite: 4KMU1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustavat vaihtokaavinterät
Tyyppi4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OLFA BSF-6B joustavat kaavinterät 4 tuumaa - 6 kpl pakkaus
€12.42 / yksikkö