Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OLFA AK-1 / 5B -veitsi 5/16 tuuman halkaisija 6-1 / 4 tuumaa Pituus Keltainen | AF2ZQZ 6ZTK4

OLFA AK-1/5B Art veitsi 5/16 tuumaa halkaisija 6-1/4 tuumaa pituus vatsa keltainen

Varastossa
Tuote: AF2ZQZ Malli: AK-1/5BRistiviite: 6ZTK4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuusveitsi
Terän pituus1.625 "
Terän materiaaliKorkeahiilinen työkaluteräs
VäriKeltainen
rakentaminenRuiskuvalettu
Kahva Dia.5 / 16 "
kahvan pituus6"
Kahva materiaaliABS iskunkestävä muovi
Kahvan tyyppiMuotoiltu kahva
Kokonaispituus6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8211945000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä vaihtoterän nro (6ZTK5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituuskahvan pituusKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
OLFA AK-4 Art veitsi 1/2 halkaisija 7 tuuman pituus tyyny Abs keltainen | AF2ZQU 6ZTJ9 AK-413 / 16 "5.75 "Elastomeerikahva ja ABS-muoviTyyny Grip7"€28.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OLFA AK-1/5B Art veitsi 5/16 tuumaa halkaisija 6-1/4 tuumaa pituus vatsa keltainen
€10.20 / yksikkö