Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES WSU-24M Kääri / nauha / avaa työkalu Mod 24 Awg | AC3GBT 2TDH8

OK INDUSTRIES WSU-24M Käärintä-/nauha-/irrotustyökalu Mod 24 Awg

Varastossa
Tuote: AC3GBT Malli: WSU-24MRistiviite: 2TDH8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWrap / Strip / Unrrap -työkalu
Käsittele väriäpunainen
Kahva materiaaliMuovi
Pituus6.625 "
MateriaaliMuovikotelo
Maks. Eristys Dia.0.036 sisään.
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.0.213 "
TyyppiManuaalinen, MOD
Wire Gauge24AWG
Käärimisen terminaalin reiän syvyys (tuumaa)1.500
Terminaalin reiän kääriminen Dia. (Sisään.)0.075

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliöpylväs (tuumaa) (0.045)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäKahva materiaaliPituusDia ulkopuolella.Wire GaugeHinta
OK INDUSTRIES WSU-26M Kierrä / nauhoita / avaa työkalu Mod 26 Awg | AC3GBU 2TDH9 WSU-26MKeltainenMuovi6.625 "0.213 "26AWG€81.82
OK INDUSTRIES WSU-30 Kääri / nauha / avaa työkalu 30 Awg kultaa | AC3GBV 2TDJ1 WSU-30KultaMetalli4.5 "0.125 "30AWG€57.36
OK INDUSTRIES WSU-30M Käärintä- / nauhoitus- / purkutyökalu 30 Awg Blue | AC3GBW 2TDJ2 WSU-30MsininenMetalli4.5 "0.125 "30AWG€58.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES WSU-24M Käärintä-/nauha-/irrotustyökalu Mod 24 Awg
€85.16 / yksikkö