Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES WD-30-TRI -vaijerilanka, kertakäyttöinen 30 Awg 50 jalkaa | AC3GFV 2TDY2

OK INDUSTRIES WD-30-TRI Wire Wrap Wire, jossa kertakäyttöiset 30 Awg 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3GFV Malli: WD-30-TRIRistiviite: 2TDY2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan käärimislanka annostelijalla
KapellimestariKupari
Takin materiaaliKynar (oik.)
Pituus50ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.02 "
Temp. alue221-astetta F
Langan väriPunainen, valkoinen, sininen
Langan koko30AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8544110050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan väriHinta
OK INDUSTRIES WD-30-B vaijerilanka, jossa kertakäyttöiset 30 Awg sininen 50 jalkaa | AC3GFT 2TDX9 WD-30-Bsininen€35.14
OK INDUSTRIES WD-30-R vaijerilanka, jossa kertakäyttöiset 30 Awg punaiset 50 jalkaa | AC3GFU 2TDY1 WD-30-Rpunainen€34.66
OK INDUSTRIES WD-30-W -kierrejohto kertakäyttöisellä 30awg valkoisella 50 jalalla | AC3GFW 2TDY3 WD-30-WValkoinen€34.28
OK INDUSTRIES WD-30-Y vaijerilanka, jossa kertakäyttöiset 30awg keltaiset 50 jalkaa | AC3GFX 2TDY4 WD-30-YKeltainen€34.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES WD-30-TRI Wire Wrap Wire, jossa kertakäyttöiset 30 Awg 50 jalkaa
€62.65 / yksikkö