Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES SB30MSH-B vaijerikäärmelangan mittari 30 | AF6REJ 20FT97

OK INDUSTRIES SB30MSH-B metallilangan käärintälangan mittari 30

Varastossa
Tuote: AF6REJ Malli: SB30MSH-BRistiviite: 20FT97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon käärintäkärki
Palojen lukumäärä1
Wire Gauge30
Käärimisen terminaalin reiän syvyys (tuumaa)0.750
Terminaalin reiän kääriminen Dia. (Sisään.)0.036

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)5.41
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205597000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehollinen säde (tuumaa) (0.064)
    • Maks. Liittimen diagonaali (tuumaa) (0.035)
    • Min. Liittimen diagonaali (tuumaa) (0.031)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES SB30MSH-B metallilangan käärintälangan mittari 30
€101.60 / yksikkö