Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES R30W-0050 Vaijerilanka 30 Awg Valkoinen 50 Jalkaa AC3GEJ 2TDU5

OK INDUSTRIES R30W-0050 Langan käärintälanka 30 Awg valkoinen 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3GEJ Malli: R30W-0050Ristiviite: 2TDU5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan käärimislanka
KapellimestariKupari
Takin materiaaliKynar (oik.)
Pituus50ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.02 "
Temp. alue221-astetta F
Langan väriValkoinen
Langan koko30AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0338
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8544110050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan väriHinta
OK INDUSTRIES R30B-0050 Langan käärintalanka 30 Awg Sininen 50 jalkaa AC3GDZ 2TDT5 R30B-0050sininen€16.01
OK INDUSTRIES R30R-0050 Langan käärintälanka 30 Awg Punainen 50 jalkaa AC3GEE 2TDU1 R30R-0050punainen€16.39
OK INDUSTRIES R30-TRI Vaijerilanka 30 Awg Punainen 50 Jalkaa AC3GEH 2TDU4 R30-TRIpunainen€33.76
OK INDUSTRIES R30Y-0050 Langan käärintalanka 30 Awg keltainen 50 jalkaa AC3GEM 2TDU8 R30Y-0050Keltainen€16.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES R30W-0050 Langan käärintälanka 30 Awg valkoinen 50 jalkaa
€16.35 / yksikkö