Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES R30G-0100 Kynar (r) Kuparilanka eristetty vihreä | AF6REW 20FV25

OK INDUSTRIES R30G-0100 Kynar (r) Kuparilanka eristetty vihreä

Varastossa
Tuote: AF6REW Malli: R30G-0100Ristiviite: 20FV25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKynar (R) kuparilanka
VärikoodiVihreä
Palojen lukumäärä1
TyyppiEristetty
Wire Gauge30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8467210010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
OK INDUSTRIES R30G-1000 Kynar-lanka | AF6REX 20FV26 R30G-1000Kynar€113.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES R30G-0100 Kynar (r) Kuparilanka eristetty vihreä
€19.95 / yksikkö