Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES R28BLK-0100 Vaijerilanka 28 Awg Musta 100 Jalkaa AC3GDV 2TDT1

OK INDUSTRIES R28BLK-0100 Langan käärintälanka 28 Awg musta 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3GDV Malli: R28BLK-0100Ristiviite: 2TDT1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan käärimislanka
KapellimestariKupari
Takin materiaaliKynar (oik.)
Pituus100ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.024 "
Temp. alue221-astetta F
Langan väriMusta
Langan koko28AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8544110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakin materiaaliNimellinen ulkohalkaisija.Langan väriLangan kokoHinta
OK INDUSTRIES R24B-0100 Vaijerilanka 24 Awg Sininen 100 jalkaa AC3GDH 2TDP8 R24B-0100Kynar (oik.)0.031 "sininen24AWG€37.13
OK INDUSTRIES R24BLK-0100 Langan käärintalanka 24 Awg musta 100 jalkaa AC3GDJ 2TDP9 R24BLK-0100Kynar (oik.)0.031 "Musta24AWG€35.87
OK INDUSTRIES R24R-0100 Vaijerilanka 24 Awg Punainen 100 jalkaa | AC3GDK 2TDR1 R24R-0100Kynar (oik.)0.031 "punainen24AWG€37.10
OK INDUSTRIES R24W-0100 Langan käärintalanka 24 Awg valkoinen 100 jalkaa AC3GDL 2TDR2 R24W-0100Kynar (oik.)0.031 "Valkoinen24AWG€38.19
OK INDUSTRIES R26B-0100 Vaijerilanka 26 Awg Sininen 100 jalkaa AC3GDN 2TDR4 R26B-0100Kynar (oik.)0.027 "sininen26AWG€26.45
OK INDUSTRIES R26BLK-0100 Vaijerilanka 26 Awg Musta 100 jalkaa | AC3GDP 2TDR5 R26BLK-0100Kynar (oik.)0.027 "Musta26AWG€26.93
OK INDUSTRIES R26R-0100 Vaijerilanka 26 Awg Punainen 100 jalkaa AC3GDQ 2TDR6 R26R-0100Kynar (oik.)0.027 "punainen26AWG€27.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES R28BLK-0100 Langan käärintälanka 28 Awg musta 100 jalkaa
€23.93 / yksikkö