Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES HW-UW-224 Manuaalinen langan käärintätyökalu 22-24 Awg | AC3FBH 2RZP5

OK INDUSTRIES HW-UW-224 Manuaalinen langankäärintä-/purkustyökalu 22-24 Awg

Varastossa
Tuote: AC3FBH Malli: HW-UW-224Ristiviite: 2RZP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen langan käärimisen / purkamisen työkalu
Käsittele väriäHopea
Kahva materiaaliAlumiini
Pituus7"
MateriaaliAlumiini
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.0.218 "
Terminaalin reiän syvyyden avaaminen (tuumaa)1
Terminaalin reiän avaaminen (Sisään.)0.07
Wire Gauge22-24 AWG
Käärimisen terminaalin reiän syvyys (tuumaa)0.807
Terminaalin reiän kääriminen Dia. (Sisään.)0.075

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliöpylväs (tuumaa) (0.025)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES HW-UW-224 Manuaalinen langankäärintä-/purkustyökalu 22-24 Awg
€148.67 / yksikkö