Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES G100 / R3278INS -eristetty lankalankatyökalu 18-32 Awg AC3FAX 2RZN4

OK INDUSTRIES G100/R3278INS Eristetty langankäärintätyökalu 18-32 Awg

Varastossa
Tuote: AC3FAX Malli: G100/R3278INSRistiviite: 2RZN4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty langan käärintätyökalu
Käsittele väriäsininen
Kahva materiaaliAlumiini
Pituus5.25 "
MateriaaliEristetty alumiinikotelo
Palojen lukumäärä1
Tyyppimanuaalinen
Wire Gauge18-32 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPalojen lukumääräTyyppiHinta
OK INDUSTRIES WWK-1INS Eristetty lankalankatyökalusarja 6 kpl | AC3FBA 2RZN7 WWK-1INSEristetty langan käärintätyökalusarja6manuaalinen€688.05
OK INDUSTRIES WWK-CO eristetty langankäärintätyökalusarja 8 kpl | AC3FBB 2RZN8 WWK-COEristetty langan käärintätyökalusarja8Manuaalinen, keskusvirasto€697.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES G100/R3278INS Eristetty langankäärintätyökalu 18-32 Awg
€261.35 / yksikkö