Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES 30-R-50-020 Valmiiksi leikattu lankalankavaijeri 30 Awg Red 4 | AD3MZJ 40J724

OK INDUSTRIES 30-R-50-020 Esileikattu langan käärintalanka 30 Awg Punainen 4

Varastossa
Tuote: AD3MZJ Malli: 30-R-50-020Ristiviite: 40J724

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmiiksi leikattu langan käärintälanka
KapellimestariHopea päällystetty kupari
Takin materiaaliKynar (oik.)
Pituus4"
Nimellinen ulkohalkaisija.0.019 "
Temp. alue221-astetta F
Langan väripunainen
Langan koko30AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7408291000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan väriPkg. MääräHinta
OK INDUSTRIES 30-B-50-020 Valmiiksi leikattu vaijerilanka 30 Awg Blue 4 | AD3MZE 40J720 30-B-50-020sininen50€15.17
OK INDUSTRIES 30-W-50-020 Valmiiksi leikattu vaijerilanka 30 Awg Valkoinen 4 | AD3MZN 40J728 30-W-50-020Valkoinen50€15.17
OK INDUSTRIES 30-Y-50-020 Valmiiksi leikattu vaijerilanka 30 Awg Keltainen 4 | AD3MZT 40J732 30-Y-50-020Keltainen50€14.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES 30-R-50-020 Esileikattu langan käärintalanka 30 Awg Punainen 4
€14.99 /pakkaus