Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OILITE SOT2006-B työntöaluslevy, 1 1/4 tuuman reikä, pronssi, SAE 841, 2 tuuman ulkohalkaisija, 0.062 tuumaa paksu | CT4LYG 788UG4

OILITE SOT2006-B työntöaluslevy, reikä 1 1/4 tuumaa, pronssi, SAE 841, ulkohalkaisija 2 tuumaa, paksuus 0.062 tuumaa

Varastossa
Tuote: CT4LYG Malli: SOT2006-BRistiviite: 788UG4

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€132.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuskurinpesijä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
OILITE TT2301-04B työntöaluslevy, 1 1/16 tuuman reikä, pronssi, SAE 841, 2 3/8 tuumaa OD, 0.062 tuumaa paksu, 5 PK | CT4LXY 788UM2 TT2301-04B1€108.32
OILITE TT2301-03B Työntöaluslevy, 1 1/16 tuuman reikä, pronssi, SAE 841, 2 3/8 tuumaa OD, 0.125 tuumaa paksu, 5 PK | CT4LXZ 788UM1 TT2301-03B1€165.68
OILITE WT-2448-4B työntöaluslevy, 1 1/2 tuuman reikä, asetaalinen, 3 tuuman ulkohalkaisija, 0.125 tuumaa paksu | CT4LYA 788NX2 WT-2448-4B1€75.71
OILITE SOT2005-B työntöaluslevy, 1 1/2 tuuman reikä, pronssi, SAE 841, 2 1/2 tuuman ulkohalkaisija, 0.125 tuumaa paksu, 10 PK | CT4LYB 788UG3 SOT2005-B1€382.41
OILITE TT2005-B työntöaluslevy, 1 1/2 tuuman reikä, pronssi, SAE 841, 2 1/2 tuuman ulkohalkaisija, 0.125 tuumaa paksu, öljyväri | CT4LYC 788UL7 TT2005-B5€151.12
OILITE TT3500-01B työntöaluslevy, 1 1/2 tuuman reikä, pronssi, SAE 841, 3 1/2 tuumaa OD, 0.187 tuumaa paksu, 10 PK | CT4LYD 788UN4 TT3500-01B1€737.01
OILITE PT-2448-4B työntöaluslevy, 1 1/2 tuuman reikä, PEEK, 3 tuuman ulkohalkaisija, 0.125 tuumaa paksu, -40 ° F - 500 ° F | CT4LYE 788NX8 PT-2448-4B1€3,014.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OILITE SOT2006-B työntöaluslevy, reikä 1 1/4 tuumaa, pronssi, SAE 841, ulkohalkaisija 2 tuumaa, paksuus 0.062 tuumaa
€132.63 /pakkaus