Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OIL SAFE 290001 arviointisarja ohjedokumentaatiolla | AC9ZZM 3LWR9

OIL SAFE 290001 Arviointipakkaus ohjedokumentaatiolla

Varastossa
Tuote: AC9ZZM Malli: 290001Ristiviite: 3LWR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€651.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArviointipakkaus
hyödytVoiteluainesäiliöt, bulkkisäilytys ja täyttöpisteet
Pituus13.5 "
Koko7.4 x 9.3 x 13.5
TyyppiOhjeasiakirjoilla
Leveys9.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: LABEL SAFE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL SAFE 290001 Arviointipakkaus ohjedokumentaatiolla
€651.66 / yksikkö