Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OIL SAFE 207009 värikoodattu rumpurengas, kiiltävä, 0.9 x 6.9 tuuman koko, keltainen | AC9ZZY 3LWU2

Öljynkestävä 207009 värikoodattu rumpurengas, kiiltävä pinta, koko 0.9 x 6.9 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AC9ZZY Malli: 207009Ristiviite: 3LWU2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärikoodattu rumpusormus
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunKiilto
hyödytÖljynkestävät rummut
Korkeus0.9 "
TyyppiHDPE
Leveys6.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: LABEL SAFE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusLeveysSuorittaa loppuunTyyppiHinta
OIL SAFE 207000 värikoodattu rumpurengas, kiiltävä viimeistely, 0.9 x 6.9 tuuman koko, beige | AC9ZZN 3LWT2 207000Beige0.9 "6.9 "KiiltoHDPE€44.19
OIL SAFE 207001 värikoodattu rumpurengas, kiiltävä viimeistely, 0.9 x 6.9 tuuman koko, musta | AC9ZZP 3LWT3 207001Musta0.9 "6.9 "KiiltoHDPE€45.08
OIL SAFE 207002 värikoodattu rumpurengas, kiiltävä, 0.9 x 6.9 tuuman koko, sininen | AC9ZZQ 3LWT4 207002sininen0.9 "6.9 "KiiltoHDPE€45.89
OIL SAFE 207003 värikoodattu rumpurengas, kiiltävä, 0.9 x 6.9 tuuman koko, tummanvihreä | AC9ZZR 3LWT5 207003Tummanvihreä0.9 "6.9 "KiiltoHDPE€5.94
OIL SAFE 207004 värikoodattu rumpurengas, kiiltävä, 0.9 x 6.9 tuuman koko, harmaa | AC9ZZT 3LWT6 207004Harmaa0.9 "6.9 "KiiltoHDPE€48.41
OIL SAFE 207005 värikoodattu rumpurengas, kiiltävä viimeistely, 0.9 x 6.9 tuuman koko, keskivihreä | AC9ZZU 3LWT7 207005Keskivihreä0.9 "6.9 "KiiltoHDPE€45.89
OIL SAFE 207006 värikoodattu rumpurengas, kiiltävä, 0.9 x 6.9 tuuman koko, oranssi | AC9ZZV 3LWT8 207006Oranssi0.9 "6.9 "KiiltoHDPE€45.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Öljynkestävä 207009 värikoodattu rumpurengas, kiiltävä pinta, koko 0.9 x 6.9 tuumaa, keltainen
€23.64 / yksikkö