Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OIL SAFE 100506 Stumpy juoksuputken kansi, 1 tuuman ulostulon halkaisija, oranssi, HDPE | AD2MCJ 3REK6

Öljynkestävä 100506 Stumpy juoksuputken kansi, 1 tuuman ulostulon halkaisija, oranssi, HDPE

Varastossa
Tuote: AD2MCJ Malli: 100506Ristiviite: 3REK6

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€138.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannuinen nokan kansi
VäriOranssi
Korkeus8.26 "
MateriaaliHDPE
Dia ulkopuolella.5.8 "
Nokan pituus10 "
Juoksuputki1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliNokan pituusHinta
OIL SAFE 100500 Stumpy juoksuputken kansi, 1 tuuman ulostulon halk., beige, HDPE | AD2MCC 3REJ9 100500Beige8.26 "HDPE10 "€138.36
OIL SAFE 100501 Stumpy juoksuputken kansi, 1 tuuman ulostulon halkaisija, musta, HDPE | AD2MCD 3REK1 100501Musta8.26 "HDPE10 "€138.36
OIL SAFE 100502 Stumpy juoksuputken kansi, 1 tuuman ulostulon halkaisija, sininen, HDPE | AD2MCE 3REK2 100502sininen8.26 "HDPE10 "€138.36
OIL SAFE 100503 Stumpy juoksuputken kansi, 1 tuuman ulostulon halkaisija, tummanvihreä, HDPE | AD2MCF 3REK3 100503Tummanvihreä8.26 "HDPE10 "€138.36
OIL SAFE 100504 Stumpy juoksuputken kansi, 1 tuuman ulostulon halkaisija, harmaa, HDPE | AD2MCG 3REK4 100504Harmaa8.26 "HDPE10 "€138.36
OIL SAFE 100505 Stumpy juoksuputken kansi, 1 tuuman ulostulon halkaisija, keskivihreä, HDPE | AD2MCH 3REK5 100505Keskivihreä8.26 "HDPE10 "€138.36
OIL SAFE 100507 Stumpy juoksuputken kansi, 1 tuuman ulostulon halk., violetti, HDPE | AD2MCK 3REK7 100507Violetti8.26 "HDPE10 "€138.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Öljynkestävä 100506 Stumpy juoksuputken kansi, 1 tuuman ulostulon halkaisija, oranssi, HDPE
€138.36 / yksikkö