OIL EATER AOPW10178 jarrun aluslevy 15 gallonaa | AD6DXC 44X061

OIL EATER AOPW10178 jarrulevy 15 gallonaa

Tuote: AD6DXC Malli: AOPW10178Ristiviite: 44X061

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrujen osien aluslevy
rakentaminenTeollisuuden luokan HDPE
Rummun kapasiteetti8-12 gal
Suodatus75 mikronin sukkasuodatin
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)7
Kokonaiskorkeus41 "
Kokonaispituus28 "
kokonaisleveys28 "
Pumpun kokoilmapumppu toimii välillä 50 psi - 70 psi
säiliön tilavuus12 gal.
Tank korkeus10 sisään.
Säiliön pituus24 sisään.
Säiliön leveys20 sisään.
TyyppiPuhelinnumero

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.1
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työvalo (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL EATER AOPW10178 jarrulevy 15 gallonaa