OIL-DRI L90930RG Spill Kit 30 gal. Kaikki vuodot | AH6ZXD 36MV44

OIL-DRI L90930RG Spill Kit 30 gal. Kaikki roiskeet

Varastossa
Tuote: AH6ZXD Malli: L90930RGRistiviite: 36MV44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€175.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriRuskea
container TyyppiLaatikko
Nesteet absorboituneetYleismaailmallinen
Absorboitu määrä / kg.19 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3619
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säiliön tilavuus: 30 gal.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Hinta
OIL-DRI L90350RG vuotosarjarasia vain öljy / öljypohjainen AH6ZWG 36MV24 L90350RGÖljypohjaiset nesteet50 gal.€442.01
OIL-DRI L90410RG vuotosarjarasia 20 gal. Kaikki vuodot | AH6ZWH 36MV25 L90410RGYleismaailmallinen12 gal.€100.42
OIL-DRI L90415RG vuotosarjarasia 95 gal. Kaikki vuodot | AH6ZWK 36MV27 L90415RGYleismaailmallinen70 gal.€758.16
OIL-DRI L90450RG vuotosarjalaatikko 50 gal. Kaikki vuodot | AH6ZWM 36MV29 L90450RGYleismaailmallinen50 gal.€579.89
OIL-DRI L90550RG vuotosarjalaatikko 50 gal. Kaikki vuodot | AH6ZWP 36MV31 L90550RGYleismaailmallinen50 gal.€371.19
OIL-DRI L90730RG vuotosarjarasia 30 gal. Kaikki vuodot | AH6ZWR 36MV33 L90730RGYleismaailmallinen19 gal.€282.07
OIL-DRI L90830RG vuotosarja 30 gal. Vain öljy / maaöljy AH6ZWY 36MV39 L90830RGÖljypohjaiset nesteet19 gal.€252.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI L90930RG Spill Kit 30 gal. Kaikki roiskeet
€175.69 / yksikkö