OIL-DRI L90852G imukuppi, raskas, valkoinen 14 gallonaa PK50 AH6ZWZ 36MV40

OIL-DRI L90852G Imukykyinen Pad Heavy Weight White 14 Gallona PK50

Varastossa
Tuote: AH6ZWZ Malli: L90852GRistiviite: 36MV40

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€64.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen tyyny
ImeytymispainoRaskas
VäriValkoinen
Nesteet absorboituneetÖljypohjaiset nesteet
Pituus19 "
Materiaalipolypropeeni
UV-suojaEi
Absorboitu määrä / kg.14 gal.
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.709
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)40.13
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Staattinen hajoava: Ei
    • Rakennuksen kerrokset: 1
    • Kierrätetty sisältö (%): Ei kierrätettyä sisältöä
    • Rei'itetty: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymispainoVäriNesteet absorboituneetPituusAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
OIL-DRI L70371G imukuppi, raskas paino 13.5 gallonaa PK50 AH6ZUA 36MU69 L70371GRaskasHarmaaYleismaailmallinen19 "13.5 gal.15 "€78.46
OIL-DRI L70372G imukykyinen rasva, paino 27 gallonaa PK100 | AH6ZUB 36MU70 L70372GRaskasHarmaaYleismaailmallinen19 "27 gal.15 "€128.24
OIL-DRI L70390G imukuppi, kevyt, 8 gallonaa PK25 | AH6ZUC 36MU71 L70390GValoHarmaaYleismaailmallinen22 "8 gal.22 "€74.66
OIL-DRI L70392G imukupin kevyt paino 15 tuumaa x 19 tuumaa PK100 | AH6ZUD 36MU72 L70392GValoHarmaaYleismaailmallinen19 "13.5 gal.15 "€78.50
OIL-DRI L70393G imukykyinen kevyt paino 27 gallonaa PK200 | AH6ZUE 36MU73 L70393GValoHarmaaYleismaailmallinen19 "27 gal.15 "€123.53
OIL-DRI L70399G imukykyinen kevyt paino 13.5 gallonaa PK100 | AH6ZUF 36MU74 L70399GValoHarmaaYleismaailmallinen19 "13.5 gal.15 "€93.66
OIL-DRI L71371G imukuppi, raskas paino 15 tuumaa x 19 tuumaa PK50 | AH6ZUX 36MU89 L71371GRaskasValkoinenÖljypohjaiset nesteet19 "14 gal.15 "€31.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI L90852G Imukykyinen Pad Heavy Weight White 14 Gallona PK50
€64.34 / yksikkö