Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OHAUS VXMNPS Vortex Mixer, Vortex Mixer, 2 lb Load Capacity, 500 to 3000 rpm, 4 Deg to 40 Deg C | CT4JXK 404R01

OHAUS VXMNPS Vortex Mixer, Vortex Mixer, 2 lb Load Capacity, 500 to 3000 rpm, 4 Deg to 40 Deg C

Varastossa
Tuote: CT4JXK Model: VXMNPSRistiviite: 404R01

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€683.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVortex-sekoitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.356
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
OHAUS ISRK04HDG inkuboiva ravistin, orbitaali, 10 tuuman kokoinen alustan pituus - laboratoriolaitteet | CT4HXR 404P72 ISRK04HDGravistin€4,416.05
OHAUS ISLDMPHDGL inkuboiva ravistin, Orbital, 11 tuuman kokoinen alustan pituus - laboratoriolaitteet | CT4HXT 404P71 ISLDMPHDGLravistin€3,876.39
OHAUS ISLDMPHDG inkuboiva ravistin, Orbital, 11 tuuman kokoinen alustan pituus - laboratoriolaitteet | CT4HXU 404P70 ISLDMPHDGravistin€3,907.10
OHAUS SHEX1619DG inkuboiva ravistin, Orbital, 11 tuuman kokoinen alustan pituus - laboratoriolaitteet | CT4HXV 404P76 SHEX1619DGravistin€4,680.70
OHAUS ISLD04HDG inkuboiva ravistin, Orbital, 11 tuuman kokoinen alustan pituus - laboratoriolaitteet | CT4HXW 404P69 ISLD04HDGravistin€4,263.85
OHAUS ISICMBCDG inkuboiva ravistin, Orbital, 8 tuuman kokoinen alustan pituus - laboratoriolaitteet | CT4HXX 404P68 ISICMBCDGravistin€6,438.26
OHAUS ISWV02HDG inkuboiva ravistin, heiluttava, 9.25 tuuman kokoinen alustan pituus - laboratoriolaitteet | CT4HXY 404P75 ISWV02HDGravistin€4,261.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS VXMNPS Vortex Mixer, Vortex Mixer, 2 lb Load Capacity, 500 to 3000 rpm, 4 Deg to 40 Deg C
€683.31 / yksikkö