Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OHAUS 83032108 Liitäntäsarja 13 Lb. | AC9RTQ 3JKV2

OHAUS 83032108 Liitäntäsarja 13 Lb.

Varastossa
Tuote: AC9RTQ Malli: 83032108Ristiviite: 3JKV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäsarja
Koko3 lb
VäriValkoinen / Punainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8544422000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS 83032108 Liitäntäsarja 13 Lb.
€214.10 / yksikkö