Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OHAUS 80850119 Kalibrointipaino 2 g ruostumatonta terästä | AE6EED 5RDA2

OHAUS 80850119 Kalibrointipaino 2 g ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE6EED Malli: 80850119Ristiviite: 5RDA2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibrointipaino
luokka6
NoudattaminenASTM
MateriaaliRuostumaton teräs
Nimellinen massa2g
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8423900080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNimellinen massaHinta
OHAUS 80850118 Kalibrointipaino 1 g ruostumatonta terästä | AE6EEC 5RDA1 80850118Kalibrointipaino1g€12.86
OHAUS 80850122 Kalibrointipaino 20 g ruostumatonta terästä AE6EEG 5RDA5 80850122Kalibrointipaino20g€20.72
OHAUS 80850123 Kalibrointipaino 50 g ruostumatonta terästä AE6EEH 5RDA6 80850123Kalibrointipaino50g€28.80
OHAUS 80850124 Kalibrointipaino 100 g ruostumatonta terästä | AE6EEJ 5RDA7 80850124Kalibrointipaino100g€37.75
OHAUS 80850125 Kalibrointipaino 200 g ruostumatonta terästä AE6EEK 5RDA8 80850125Kalibrointipaino200g€47.58
OHAUS 80850126 Kalibrointi Paino 300g Ruostumaton teräs | AE6EEL 5RDA9 80850126Kalibrointipaino300g€64.37
OHAUS 80850127 Kalibrointipaino 500g ruostumatonta terästä AE6EEM 5RDC0 80850127Kalibrointipaino500g€79.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS 80850119 Kalibrointipaino 2 g ruostumatonta terästä
€15.51 / yksikkö