Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OHAUS 8003-PN -jousivaaka 2.25 paunaa / 10 N kapasiteetti | AA7GDE 15X640

OHAUS 8003-PN jousivaaka 2.25 Lb./10 N Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA7GDE Malli: 8003-PNRistiviite: 15X640

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätasteikko
Koko2.25 paunaa / 10 N
asteikko0.05 paunaa / 0.25 N
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaiskorkeus8 1 / 3 "
kokonaisleveys1 2 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)0.64
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8423100030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoasteikkoKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
OHAUS 8011-MA -jousi asteikko 250g / 9 unssikapasiteetti | AA7GCP 15X626 8011-MA250g / 9 oz.2g / 0.125 oz.8 1 / 3 "3"€43.72
OHAUS 8011-MN jousivaaka 250 g / 2.5 N kapasiteetti | AA7GCQ 15X627 8011 MN250 g / 2.5 N2 g / 0.02 N8 1 / 3 "3"€41.08
OHAUS 8012-MA -joustovaaka 500g / 18 unssia | AA7GCR 15X628 8012-MA500g / 18 oz.5g / 0.25 oz.8 1 / 3 "3"€41.08
OHAUS 8012-MN jousivaaka 500g / 5 N kapasiteetti | AA7GCT 15X629 8012 MN500 g / 5 N5 g / 0.05 N8 1 / 3 "3"€40.31
OHAUS 8013-MN jousivaaka 1000g kapasiteetti | AA7GCU 15X630 8013 MN1000g10 g / 0.2 N8 1 / 3 "3"€42.59
OHAUS 8014-MA kevätvaaka 2000g / 72 unssia | AA7GCV 15X631 8014-MA2000g / 72 oz.10g / 0.5 oz.8 1 / 3 "3"€39.89
OHAUS 8014-MN kevätvaaka 2000g / 20 N kapasiteetti | AA7GCW 15X632 8014 MN2000 g / 20 N20 g / 0.25 N8 1 / 3 "3"€40.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS 8003-PN jousivaaka 2.25 Lb./10 N Kapasiteetti
€28.39 / yksikkö