Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OHAUS 30400243 Putkiteline 25 mm putkille, vaahto | CT8DJZ 404W22

OHAUS 30400243 Putkiteline 25 mm putkille, vaahto

Varastossa
Tuote: CT8DJZ Malli: 30400243Ristiviite: 404W22
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
€69.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OHAUS 30400238 Putkiteline 10 mm putkille, vaahto | CT8DJB 404W17 30400238€53.90
OHAUS 30400239 Putkiteline 12 mm putkille, vaahto | CT8DJW 404W18 30400239€53.90
OHAUS 30400240 Putkiteline 13 mm putkille, vaahto | CT8DJX 404W19 30400240€53.90
OHAUS 30400241 Putkiteline 16 mm putkille, vaahto | CT8DJY 404W20 30400241€69.97
OHAUS 30400242 putkiteline 50 ml putkille, vaahto | CT8DMN 404W21 30400242€69.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS 30400243 Putkiteline 25 mm putkille, vaahto
€69.97 / yksikkö