Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OHAUS 1610-00 Triple Beam Balance Ruostumattomasta teräksestä valmistettu taso 610g | AF4DFD 8RLR0

OHAUS 1610-00 Triple Beam Balance ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, kapasiteetti 610 g

Varastossa
Tuote: AF4DFD Malli: 1610-00Ristiviite: 8RLR0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€545.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmen palkin tasapainovaaka
Sovellustilatpunnitus
Koko610g
Digitaalinen / mekaaninenMekaaninen
asteikko0.1g
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan leveyden punnitseminen6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8423810040
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OHAUS 760-00 kolminkertainen palkkitasapaino ruostumatonta terästä, 610 g kapasiteetti | AF3PCA 8ACY3 760-00€311.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS 1610-00 Triple Beam Balance ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, kapasiteetti 610 g
€545.20 / yksikkö