OHAUS 1560-SD mekaaninen vaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta 2000g | AA7GBT 15X573

OHAUS 1560-SD mekaaninen tasapaino ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, kapasiteetti 2000 g

Varastossa
Tuote: AA7GBT Malli: 1560-SDRistiviite: 15X573

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€535.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Sovellustilatpunnitus
Koko2000g
YhteysportitEi eristetty
Digitaalinen / mekaaninenMekaaninen
näyttöKaksoispalkki
asteikko0.1g
Kokonaiskorkeus7"
Kokonaispituus9 2 / 5 "
kokonaisleveys14 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
VirtalähdeEi eristetty
Pinnan syvyyden punnitseminen6"
Pinnan leveyden punnitseminen6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.844
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8423810030
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OHAUS 1550-SD mekaaninen vaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta 2000g | AA7GBR 15X572 1550 SD€520.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS 1560-SD mekaaninen tasapaino ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, kapasiteetti 2000 g
€535.88 / yksikkö