OBERDORFER S92316CAC6-Y97 Rotary Gear Pump, Close Coupled, 3 hp HP, 230/460 | CT4HNX 2ERC8

OBERDORFER S92316CAC6-Y97 Rotary Gear Pump, Close Coupled, 3 hp HP, 230/460

Varastossa
Tuote: CT4HNX Model: S92316CAC6-Y97Ristiviite: 2ERC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,564.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä vaihdepumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.55
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OBERDORFER S92316CAC6-Y97 Rotary Gear Pump, Close Coupled, 3 hp HP, 230/460
€13,564.27 / yksikkö