OBERDORFER S21016CAC1-N47 Rotary Gear Pump, Close Coupled, 1 hp HP, 115/230 | CT4HNR 2ERC5

OBERDORFER S21016CAC1-N47 Rotary Gear Pump, Close Coupled, 1 hp HP, 115/230

Varastossa
Tuote: CT4HNR Model: S21016CAC1-N47Ristiviite: 2ERC5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,727.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä vaihdepumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.185
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OBERDORFER S21016CAC1-N47 Rotary Gear Pump, Close Coupled, 1 hp HP, 115/230
€8,727.65 / yksikkö