WALTER F2139.U5.13.140.08 kääntöjyrsin F2139u51314008

  • Malli: F2139.U5.13.140.08

  • Tuotenumero: AD6CKM

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V794

Varastossa
€ 257.80 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 257.80/ yksikkö
Qty:
€ 257.80

Tuotteen tiedot:

materiaaliKaikki ISO
NimistöF2139.U5.13.140.08
Vaadittujen lisäosien määrä1
eräKäännettävä jyrsin
Halkaisija0.312 "
Vasen / oikea käsiOikea
Aseta ruuviFS397 Torx 8
Varsi Dia.0.500 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.157 "
Kokonaispituus5.511 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.U5.13.140.08 kääntöjyrsin F2139u51314008

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa