OASIS XDT10-4000-12 sähköinen ilmakompressori, 12 VDC, roiskevoideltu, 2.2 hv, 10 gal säiliö, vaaka | CT4HKY 53XG20

OASIS XDT10-4000-12 sähköinen ilmakompressori, 12 VDC, roiskevoideltu, 2.2 hv, 10 gal säiliö, vaakasuora

Varastossa
Tuote: CT4HKY Malli: XDT10-4000-12Ristiviite: 53XG20

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,567.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OASIS XDT10-4000-24 sähköinen ilmakompressori, 24 VDC, roiskevoideltu, 2.2 hv, 10 gal säiliö, vaaka | CT4HKZ 53XG21 XDT10-4000-24€4,710.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OASIS XDT10-4000-12 sähköinen ilmakompressori, 12 VDC, roiskevoideltu, 2.2 hv, 10 gal säiliö, vaakasuora
€4,567.93 / yksikkö