Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OASE 45416 suihkulähdepumppu, 1/64 hv, 120 VAC jännite | CH6JXN 53MH87

OASE 45416 suihkulähdepumppu, 1/64 hv, 120 VAC jännite

Varastossa
Tuote: CH6JXN Malli: 45416Ristiviite: 53MH87
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
€117.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkulähde pumppu
Viraston vaatimustenmukaisuuscETLus.png
Ampeeria0.6A
Laakerityyppipallo
Johdon pituus16 "
Johdon koko18
JohtotyyppiSJTW
VelvollisuusJatkuva
kehysMuovi
Täyden kuorman ampeerit0.4A
GPH vettä @ 1 Ft. pää470
GPH vettä @ 5 Ft. pää235
Korkeus3 3 / 8 "
KoteloABS
HP1/64
Hz60 Hz
Juoksupyörän materiaaliABS
Juoksupyörän tyyppiPyörivä siipi
Tuloaukko3 / 4 "
Pituus4 3 / 8 "
Maks. Pää7.9 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila90 astetta F
Maks. Tietty painovoima1
Moottorin koteloEpoksi
MoottorityyppiSynkroninen
pistorasia1/2", 3/4", 5/8"
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe1
Jännite120V AC
Takuu3 v.
Kostutetut materiaalitKaikki
Leveys2 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.152
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OASE 45416 suihkulähdepumppu, 1/64 hv, 120 VAC jännite
€117.71 / yksikkö